Kegellager FAG 32310-A>A, Buitendiameter: 110 mm | Binnendiameter: 50 mm | Breedte: 33 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:32310-A
FAG:32310-A>A
Rubix:03015782
Fabrikant:0956425440000
EAN:4064327120663
FAG 32310 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG 32310 A KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Tapered rollager 323, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter50 mm
Buitendiameter110 mm
Breedte33 mm
Type lagerspelingcn
Serie323..-a
Referentietoerental4550 rpm
Grenstoerental6600 rpm
Totale breedte lager42,25 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r237000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr187000 N
€ 92,11 excl. BTW
/ stuk
€ 111,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.