Kegellager Timken 855/854, Buitendiameter: 190.5 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 57.15 mm

Timken kegelrollager 855

Zie technische informatie

Referenties

Timken:855/854
Rubix:03325059
EAN:0053893652146
TIMKEN 855/854 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 855/854 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken®-kegellagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs in de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.

Toepassingen

Algemene industriële en automobieltoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)57,15x190,5x190,5 mm
Logistiek gewicht7777 g
Afmeting verpakking (D x B x H)63,5x190,5x190,5 mm
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter190,5 mm
Breedte57,15 mm
Type lagerspelingcn
Serie855
Kokerstaal
Aangepaste tariefcode84822000
€ 883,22 excl. BTW
/ stuk
€ 1.068,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.