Kegellager Timken NA435SW-90057, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 71.435 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA435SW-90057
Rubix:03329045
EAN:0053893032214


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 71,435 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 435 SW-90057 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken NA 435SW-90057 is een dubbelrijs kegellagerassay (TRB double cup) met stalen kooi. Geschikt voor zware radiale belastingstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 71,435 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,79 kg |
| Serie | 435 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 71,435 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 288244,75 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 221076,61 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.488,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.011,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen