Kegellager Timken 32016X, Buitendiameter: 125 mm | Binnendiameter: 80 mm | Breedte: 29 mm
Kegellager serie 320
Zie technische informatieReferenties
Timken:32016X
Rubix:03385480
EAN:0053893045443




Productdetails : TIMKEN 32016 X KEGELLAGER EENRIJIG
Gemonteerd in paren, tegenover elkaar, om axiale krachten in beide richtingen te weerstaan. De ringen zijn scheidbaar en vergemakkelijken de montage.
Sterke punten
Capable of withstanding significant axial and radial loads.
Toepassingen
Automobile wheels and rear axle, castor wheels for wagon/cart, gear reducers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 80 mm |
| Buitendiameter | 125 mm |
| Breedte | 29 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 102,28 excl. BTW
/ stuk
€ 123,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen