Kegellager Timken 32938, Buitendiameter: 260 mm | Binnendiameter: 190 mm | Breedte: 45 mm

Kegellager 32938

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32938
Rubix:03321869
EAN:0053893072401
TIMKEN 32938 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32938 KEGELLAGER EENRIJIG


De enige lagers van de rij verminderde rol zijn het eenvoudigste en wijd gebruikte type van lager, die uit een reeks kegels en een kop bestaan.
Ze bestaan uit twee belangrijke scheidbare delen: de kegel (aan de binnenkant) en de kop (aan de buitenkant).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter190 mm
Buitendiameter260 mm
Breedte45 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
€ 1.098,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.329,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.