Kegellager Timken T 302, Buitendiameter: 133.35 mm | Binnendiameter: 76.454 mm | Breedte: 34.925 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:T 302
Rubix:03329586
EAN:0053893930985
TIMKEN T 302 KEGELTAATSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte34,925 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN T 302 KEGELTAATSLAGER


Timken kegeltaatslager T302 (Type TTC) voor axiale belasting. Binnendiameter 76,454 mm, buitendiameter 133,35 mm en breedte 34,925 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter76,454 mm
Buitendiameter133,35 mm
Breedte34,925 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,99 kg
Seriettc
Kokerstaal
Totale breedte lager34,925 mm
NormABMA INCH SYSTEM STANDARD 23.2
Aangepaste tariefcode84822000
€ 488,03 excl. BTW
/ stuk
€ 590,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen