Kegellager Timken 00050/00150, Buitendiameter: 38.1 mm | Binnendiameter: 12.7 mm | Breedte: 14.072 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:00050/00150
Rubix:03320029
EAN:0053893779935
TIMKEN 00050/00150 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter38,1 mm
Breedte14,072 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 00050/00150 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 00050/00150 (TS) is een enkelrijig taps toelopend lager met 12,7 mm boring en 38,1 mm buitendiameter.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter12,7 mm
Buitendiameter38,1 mm
Breedte14,072 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,1 kg
Serie0
Kokerstaal
Totale breedte lager13,495 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17100 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr20900 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 113,27 excl. BTW
/ stuk
€ 137,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.