Kegellager FAG 31320-X-XL-DF-A120-160, Buitendiameter: 215 mm | Binnendiameter: 100 mm | Breedte: 113 mm
Set kegelrollagers
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:31320-X-N11CA-A120-160
FAG:31320-X-XL-DF-A120-160
Rubix:A0692699
Fabrikant:0926207364080
EAN:4054371344771

Productdetails : FAG 31320 X/XL/DF/A120/160 KEGELLAGER
Kegellagerset 313..-X-DF, X-opstelling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 100 mm |
| Buitendiameter | 215 mm |
| Breedte | 113 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 313 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 3500 rpm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 960000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 780000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.810,77 excl. BTW
/ stuk
€ 3.401,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen