Kegellager Timken HM88630, Buitendiameter: 72.233 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 25.4 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:HM88630
Rubix:03384225
Fabrikant:100025229
EAN:0053893429922
TIMKEN HM 88630-20024 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter72,233 mm
Breedte25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN HM 88630-20024 CONE


Timken HM88630-20024 CONE is een TS (single-row) kegelrollenlager met boring 25,4 mm en cone width 25,4 mm. Ontworpen voor betrouwbare radiale belastingen met hoge C0r/Cr-waarden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)85,8012x85,8012x33,3756 mm
Gewicht verpakking396,9 g
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter72,233 mm
Breedte25,4 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,6 kg
Seriehm88600
Kokerstaal
Referentietoerental5700 rpm
Grenstoerental7600 rpm
Totale breedte lager25,4 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r94200 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr76800 N
€ 138,97 excl. BTW
/ stuk
€ 168,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.