Kegellager Timken M 231649/M231610, Buitendiameter: 222.25 mm | Binnendiameter: 152.4 mm | Breedte: 46.83 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:M 231649/M231610
Rubix:03382334
EAN:0053893660189


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 152,4 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 46,83 mm |
Productdetails : TIMKEN M 231649/M 231610 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager M 231649/M231610 (TS) is een éénrijig tapered roller lager met power-dense ontwerp voor zwaardere belastingen en een langere levensduur van lager en smeersysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 152,4 mm |
| Buitendiameter | 222,25 mm |
| Breedte | 46,83 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Totale breedte lager | 46,83 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 668000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 97600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 960,54 excl. BTW
/ stuk
€ 1.162,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen