Kegellager Timken 759/752D, Buitendiameter: 161.925 mm | Binnendiameter: 88.9 mm | Breedte: 48.26 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:759/752D
Rubix:03329335
EAN:0053893780573
TIMKEN 759/752 D KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte48,26 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 759/752 D KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearings Timken
Eenrijig kegellager (TDO-cupset) van Timken, referentie 759/752D. Ontworpen voor toepassingen met hoge radiale en kantelende belastingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter88,9 mm
Buitendiameter161,925 mm
Breedte48,26 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,66 kg
Serie755
Materiaalgestempeld staal
Kokerstaal
Totale breedte lager104,772 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr570000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 1.344,87 excl. BTW
/ stuk
€ 1.627,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.