Kegellager Timken 28682/28622-30000, Buitendiameter: 97.63 mm | Binnendiameter: 57.15 mm | Breedte: 24.608 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:28682/28622-30000
Rubix:03320955
EAN:0053893780504


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 57,15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 97,63 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
Productdetails : TIMKEN 28682/28622-30000 KEGELLAGER PRECISIE
Timken precisie kegellager (TS) met kegel- en cupring 28682/28622-30000. Voor hoge radiale en axiale belasting; betrouwbare lastratings voor veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 57,15 mm |
| Buitendiameter | 97,63 mm |
| Breedte | 24,608 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Serie | 28600 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 24,608 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 142000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 123000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 806,30 excl. BTW
/ stuk
€ 975,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen