Kegellager SKF 32030 X, Buitendiameter: 225 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 50.4 mm
Kegellagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:32030 X
Rubix:03470793
Fabrikant:37758
EAN:7316577005762

Productdetails : SKF 32030 X KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellager, radiaal, eenrijig - metrisch standaard N.v.t.
Eenrijige kegellagers zijn ontworpen voor gecombineerde radiale en axiale belastingen en hebben lage wrijving tijdens gebruik. De binnenring, met rollenset, kan afzonderlijk van de buitenring gemonteerd worden. Deze uitneembare en uitwisselbare onderdelen vergemakkelijken het monteren, demonteren en onderhoud. Door een eenrijig kegellager tegen een andere te monteren en een voorspanning aan te brengen, kan een stijve lageropstelling worden bereikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 50,4x225x225 mm |
| Logistiek gewicht | 6350 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 225 mm |
| Breedte | 50,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320x |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 2200 rpm |
| Grenstoerental | 2600 rpm |
| Totale breedte lager | 48 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 655 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 456 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 433,84 excl. BTW
/ stuk
€ 524,95 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden