Kegellager Timken 29685/29620B, Buitendiameter: 112.713 mm | Binnendiameter: 73.025 mm | Breedte: 25.4 mm
Timken kegelrollager 29600
Zie technische informatieReferenties
Timken:29685/29620B
Rubix:03321655
EAN:0053893455945




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 73,025 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
Productdetails : TIMKEN 29685/29620 B KEGELLAGER EENRIJIG
Timken® kegelrollagers kunnen zowel radiale als axiale belastingen aan, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden. Ze zijn ons vlaggenschipproduct en zijn verkrijgbaar in duizenden combinaties en verschillende configuraties, vaak met aangepaste geometrieën, speciaal ontworpen oppervlakken of gespecialiseerde afdichtingsoplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 73,025 mm |
| Buitendiameter | 112,713 mm |
| Breedte | 25,4 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 29600 |
| Koker | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 242,68 excl. BTW
/ stuk
€ 293,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen