Kegellager Timken 72218C-90058, Buitendiameter: 123.825 mm | Binnendiameter: 55.563 mm | Breedte: 77.785 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:72218C-90058
Rubix:03324633
EAN:0053893370323


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 55,563 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 77,785 mm |
Productdetails : TIMKEN 72218 C-90058 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager assy 72218C-90058 (serie 72000C) met dubbele buitenring. Voor betrouwbare radiale belastingen en duurzaam lagergebruik.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 77,788x123,825x123,825 mm |
| Logistiek gewicht | 4173 g |
| Binnendiameter | 55,563 mm |
| Buitendiameter | 123,825 mm |
| Breedte | 77,785 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,13 kg |
| Serie | 72000c |
| Totale breedte lager | 77,785 mm |
| Norm | ISO 355 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 208000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 373000 N |
| 127 mm | |
| 127 mm | |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.042,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.260,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen