Kegellager FAG 32006-X-XL, Buitendiameter: 55 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 17 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:32006-X-XL
Rubix:03015640
Fabrikant:0822428360000
EAN:4064328822078

Documenten
Productdetails : FAG 32006 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, scheidbaar, instelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 55 mm |
| Breedte | 17 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 16100 rpm |
| Totale breedte lager | 17 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 47000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,53 excl. BTW
/ stuk
€ 27,26 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
