Kegellager FAG 30244-XL, Buitendiameter: 400 mm | Binnendiameter: 220 mm | Breedte: 54 mm
302..-XL
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:30244-A
FAG:30244-XL
Rubix:03032822
Fabrikant:0897361250000
EAN:4054369714074

Productdetails : FAG 30244 A KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 302, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, demontabel, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 54 mm |
| Serie | 302..-xl |
| Grenstoerental | 2120 rpm |
| Totale breedte lager | 72 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1330000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1120000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.706,70 excl. BTW
/ stuk
€ 5.695,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
