Kegellager Timken HH 437549/HH437510, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 158.75 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH 437549/HH437510
Rubix:03384171
EAN:0053893396804




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 165,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 437549/HH 437510 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken tapered roller bearings
Timken kegellager 2TS-IM (matched bearing assembly) met kegel HH437549 en kom HH437510. Bore 165,1 mm, OD 336,55 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 165,1 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 80 kg |
| Serie | hh437500 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 203,2 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2880000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.992,99 excl. BTW
/ stuk
€ 7.251,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen