Kegellager Timken H936349-90048, Buitendiameter: 342.9 mm | Binnendiameter: 168.275 mm | Breedte: 117.475 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H936349-90048
Rubix:03326421
EAN:0053893715636


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 168,275 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 342,9 mm |
| Breedte | 117,475 mm |
Productdetails : TIMKEN H 936349-90048 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy H936349-90048 (2TS-IM): twee single-row kegellagers met spacer voor het instellen van BEP/BPL. Hoge radiale belasting voor veeleisende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 168,275 mm |
| Buitendiameter | 342,9 mm |
| Breedte | 117,475 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 67,71 kg |
| Serie | 2ts-im (matched kegellager-assemblage, indirecte montage) |
| Materiaal | rvs inzetstukken; stalen afstandsringen |
| Koker | roestvrij staal |
| Totale breedte lager | 180,975 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 555000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25.076,44 excl. BTW
/ stuk
€ 30.342,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen