Kegellager Timken 67388-90030, Buitendiameter: 196.85 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 101.6 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:67388-90030
Rubix:03324260
EAN:0053893363707


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 127 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
Productdetails : TIMKEN 67388-90030 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken kegellager-assy 67388-90030 (TDO, double cup) met boring 127 mm, OD 196,85 mm en totale breedte 101,6 mm. Ontworpen voor hoge belasting met grote uitbuig-/kantelmomenten.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 101,6x196,85x196,85 mm |
| Logistiek gewicht | 10696 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 196,85x130,302x196,85 mm |
| Binnendiameter | 127 mm |
| Buitendiameter | 196,85 mm |
| Breedte | 101,6 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 67300 |
| Materiaal | gestanst staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 101,6 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 640000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.710,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.280,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen