Kegellager Timken HM 231149/HM231115, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 149.225 mm | Breedte: 56.642 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HM 231149/HM231115
Rubix:03326820
EAN:0053893792569


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 149,225 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 56,642 mm |
Productdetails : TIMKEN HM 231149/HM 231115 KEGELLAGER EENRIJIG
Timken hm 231149/hm 231115 kegellager eenrijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 149,225 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 56,642 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 9,6 kg |
| Serie | hm231100 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 57,15 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 932000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 597000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.029,93 excl. BTW
/ stuk
€ 3.666,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen