Kegellager Timken 8575-90180, Buitendiameter: 327.025 mm | Binnendiameter: 234.95 mm | Breedte: 114.3 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:8575-90180
Rubix:03325113
EAN:0053893804118


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 234,95 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
Productdetails : TIMKEN 8575-90180 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken 8575-90180 kegelrollenlager assy met TDO (tapered double outer) dubbelrij configuratie. Stalen kooiconstructie met cilinderboring.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 114,3x327,152x327,152 mm |
| Logistiek gewicht | 26192 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 349,25x106,426x349,25 mm |
| Binnendiameter | 234,95 mm |
| Buitendiameter | 327,025 mm |
| Breedte | 114,3 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 26,19 kg |
| Serie | 8500 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 114,3 mm |
| Norm | ABMA CLASS 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1070000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 972000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.180,42 excl. BTW
/ stuk
€ 12.318,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen