Kegellager Timken 30205, Buitendiameter: 52 mm | Binnendiameter: 25 mm | Breedte: 16.25 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:30205
Rubix:03323006
Fabrikant:100057673
EAN:0053893430713
TIMKEN 30205 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16,25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 30205 KEGELLAGER EENRIJIG


Met een radiaal en axiaal load management vermogen, zijn Timken® high performance conische rollagers ontworpen om de grootste duurzaamheid te bieden in de meest compacte ruimtes.

Sterke punten

The widest choice, including dimensions in imperial and metric
Engineering to provide higher speeds, heavier loads and longer life span
Unmatched technical support
Single row bearings are the most common configuration
An assembly consists of separate (cone) and external (cup) inner rings

Toepassingen

For logistics, energy, agriculture, printing, etc.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)59,182x59,182x25,146 mm
Gewicht verpakking155,1 g
Binnendiameter25 mm
Buitendiameter52 mm
Breedte16,25 mm
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84822000
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.