Kegellager Timken 55175/55437, Buitendiameter: 111.125 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 30.163 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:55175/55437
Rubix:03320962
EAN:0053893781747
TIMKEN 55175/55437 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte30,163 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 55175/55437 KEGELLAGER EENRIJIG


Tapered roller bearing set Timken
Timken kegellager eenrijig 55175/55437 (TS) voor hoge radiale belastingen. Boorgat 44,45 mm en buitendiameter 111,125 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter44,45 mm
Buitendiameter111,125 mm
Breedte30,163 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,4 kg
Seriets
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr32700 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 229,31 excl. BTW
/ stuk
€ 277,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.