Kegellager Timken 598-90236, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 82.55 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:598-90236
Rubix:03323986
EAN:0053893069050


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 92,075 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
Productdetails : TIMKEN 598-90236 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken 598-90236 kegellager-assy (serie 595, TDO dubbelrij). Boring 92,075 mm, OD 152,4 mm en breedte 82,55 mm. Ontworpen voor zware radiale en zijdelingse invloeden.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 82,55x152,4x152,4 mm |
| Logistiek gewicht | 5544 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 149,352x107,95x149,352 mm |
| Binnendiameter | 92,075 mm |
| Buitendiameter | 152,4 mm |
| Breedte | 82,55 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 5,407 kg |
| Serie | 595 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 82,55 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 376000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.593,52 excl. BTW
/ stuk
€ 1.928,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen