Kegellager FAG KLM503349-A-LM503310, Buitendiameter: 74.975 mm | Binnendiameter: 45.987 mm | Breedte: 14 mm
Kegellagers K-serie
Zie technische informatieReferenties
FAG:KLM503349-A-LM503310
Rubix:03034718
Fabrikant:0192022880000
EAN:4064328811867


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,987 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 74,975 mm |
| Breedte | 14 mm |
Productdetails : FAG LM 503349 A/503310 KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers K-serie, in inchmaten, scheidbaar, aangepast of in paren
Tapered roller bearings K-Series, in inch sizes, separable, adjusted or in pairs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 18,8x75x75 mm |
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Binnendiameter | 45,987 mm |
| Buitendiameter | 74,975 mm |
| Breedte | 14 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | k-series |
| Materiaal | staal |
| Grenstoerental | 9600 rpm |
| Totale breedte lager | 18 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 67000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 48500 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,25 excl. BTW
/ stuk
€ 40,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen