Kegellager Timken HH924349-90021, Buitendiameter: 241.3 mm | Binnendiameter: 111.125 mm | Breedte: 158.75 mm
Dubbelrijig kegelrollager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH924349-90021
Rubix:03326595
Fabrikant:100098078
EAN:0053893710501







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 111,125 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 924349-90021 KEGELLAGER ASSY
Dubbele of tweerijige Timken®-kegellagers hebben dubbele cups en twee enkele kegels. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor algemene industriële en automobieltoepassingen.
Toepassingen
Algemene industriële en automobieltoepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 158,75x241,3x241,3 mm |
| Logistiek gewicht | 32259 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 234,95x234,95x77,724 mm |
| Gewicht verpakking | 32259,5 g |
| Binnendiameter | 111,125 mm |
| Buitendiameter | 241,3 mm |
| Breedte | 158,75 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.320,91 excl. BTW
/ stuk
€ 11.278,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen