Kegellager Timken HH840210-30000, Buitendiameter: 336.55 mm | Binnendiameter: 261.366 mm | Breedte: 73.025 mm
Kegellager cup
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH840210-30000
Rubix:03382936
EAN:0053893699141


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 261,366 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 840210 CUP
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Deze cup (buitenste ring) zal moeten worden gekocht met een bijpassende kegel (binnenste ring/kooi/rollen).
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 73,025x336,55x336,55 mm |
| Logistiek gewicht | 12330 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 374,65x81,026x374,65 mm |
| Binnendiameter | 261,366 mm |
| Buitendiameter | 336,55 mm |
| Breedte | 73,025 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 35,6 kg |
| Serie | hh840200 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 98,425 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1150000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.839,91 excl. BTW
/ stuk
€ 3.436,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen