Kegellager Timken L44600LA-902A7, Buitendiameter: 50.292 mm | Binnendiameter: 25.4 mm | Breedte: 31.623 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:L44600LA-902A7
Rubix:03385938
EAN:0053893798585
TIMKEN L 44600 LA-902A7 KEGELLAGER ASSY

Technische samenvatting

Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,623 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN L 44600 LA-902A7 KEGELLAGER ASSY


2TS assemblies are comprised of two single-row bearings with an inner and outer ring spacer. In some applications, a shoulder in the bearing housing replaces the outer ring spacer.
Timken L44600LA-902A7 is een 2S matched kegellager-assy met snap-ring spacer. Bore 25,4 mm, OD 50,292 mm, breedte 31,623 mm.

Sterke punten

Steel spacers are used to create Bench End Play (BEP) or Preload (BPL) in the bearing assembly. Available with or without spacers. Spacers preset during manufacture.

Toepassingen

Gear reduction units; Industrial machines

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)31,75x50,292x50,292 mm
Logistiek gewicht289 g
Afmeting verpakking (D x B x H)44,45x66,802x66,802 mm
Binnendiameter25,4 mm
Buitendiameter50,292 mm
Breedte31,623 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,28 kg
Serie2s (snap-ring matched bearing assembly)
Kokerstaal
Totale breedte lager31,623 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r32900 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr9230 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 135,18 excl. BTW
/ stuk
€ 163,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen