Kegellager Timken 2776, Buitendiameter: 76.2 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 25.654 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:2776
Rubix:03383462
Fabrikant:100028267
EAN:0053893120225







Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
Productdetails : TIMKEN 2776 CONE
With the capacity to handle radial and axial loads, Timken® high-performance tapered roller bearings are designed to provide the greatest durability in the most compact spaces
Timken kegel (cone) 2776 voor TS kegelrollenlagers. Bore 38,1 mm, OD 76,2 mm en breedte 25,654 mm. C1 86.900 N en C0 102.000 N.
Sterke punten
Both rings must be replaced at the same time to maximize reliability and service life.
Toepassingen
Machine tools, automotive
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 85,8012x85,8012x33,3756 mm |
| Gewicht verpakking | 303,9 g |
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 76,2 mm |
| Breedte | 25,654 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1 kg |
| Serie | 2700 |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 23,813 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 102000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 86900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,24 excl. BTW
/ stuk
€ 58,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen