Kegellager Timken 572X, Buitendiameter: 139.7 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 28.575 mm

Kegellagers

Zie technische informatie

Referenties

Timken:572X
Rubix:03385886
Fabrikant:100054924
EAN:0053893059877
TIMKEN 572 X CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte28,575 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 572 X CUP


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)154x154x39 mm
Logistiek gewicht760 g
Afmeting verpakking (D x B x H)154,432x154,432x39,116 mm
Gewicht verpakking757 g
Binnendiameter76,2 mm
Buitendiameter139,7 mm
Breedte28,575 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,36 kg
Serie575
Kokerstaal
Totale breedte lager36,513 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r291000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr207000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 85,85 excl. BTW
/ stuk
€ 103,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.