Kegellager FAG 32009-X-XL, Buitendiameter: 75 mm | Binnendiameter: 45 mm | Breedte: 15.5 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:32009-X-XL
FAG:32009-X-XL
Rubix:03015646
Fabrikant:0791570840000
EAN:4064327910509

Productdetails : FAG 32009 X/XL KEGELLAGER EENRIJIG
Kegellagers 320, hoofdafmeting DIN ISO 355 / DIN 720, deelbaar, verstelbaar of paarsgewijs
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 360 g |
| Binnendiameter | 45 mm |
| Buitendiameter | 75 mm |
| Breedte | 15,5 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 320 |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 11400 rpm |
| Totale breedte lager | 20 mm |
| Norm | DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 86000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 72000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,06 excl. BTW
/ stuk
€ 41,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
