Kegellager Timken NA439SW-902A1, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 44.45 mm | Breedte: 66.67 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA439SW-902A1
Rubix:03329071
EAN:0053893802053


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 44,45 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 66,67 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 439 SW-902A1 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Timken kegellager assy NA 439 SW-902A1 met boring 44,45 mm en buitenmaat 127 mm. Totale breedte 66,67 mm (gewicht 4,79 kg).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 44,45 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 66,67 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 4,79 kg |
| Serie | 435 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 66,67 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.552,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.878,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen