Kegellager Timken LL319310, Buitendiameter: 128.588 mm | Binnendiameter: 95.25 mm | Breedte: 11.908 mm

Enkele rij - Cup

Zie technische informatie

Referenties

Timken:LL319310
Rubix:03385222
Fabrikant:100159767
EAN:0053893594545
TIMKEN LL 319310 CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter128,588 mm
Breedte11,908 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN LL 319310 CUP


Met de capaciteit om zowel radiale en axiale belastingen af te handelen, zijn hoogwaardige Timken® kegellagercomponenten ontworpen om de best mogelijke duurzaamheid in de meest compacte ruimte te bieden.

Sterke punten

Beide ringen moeten op hetzelfde moment worden vervangen om de betrouwbaarheid en de levensduur te maximaliseren

Toepassingen

Voertuigvoorwielen / Differentieel en kettingtandwielconfiguraties / Transportrollen / Werkplaatsmachinespindels / Laadkarwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)146,3x146,3x30,3 mm
Gewicht verpakking150,1 g
Binnendiameter95,25 mm
Buitendiameter128,588 mm
Breedte11,908 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,5 kg
Seriell319300
Totale breedte lager15,875 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r99400 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr63500 N
€ 119,11 excl. BTW
/ stuk
€ 144,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen