Kegellager Timken 31330XM-90KM3, Buitendiameter: 320 mm | Binnendiameter: 150 mm | Breedte: 82 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:31330XM-90KM3
Rubix:03385479
Fabrikant:100209005
TIMKEN 31330 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte82 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 31330 KEGELLAGER EENRIJIG


Eenrijige kegelrollagers zijn de meest eenvoudige en meest gebruikte lagers, bestaande uit een conus en een kop. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt vandaag 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegellager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen: de binnenste loopring en de buitenste loopring. Het wordt meestal gemonteerd in tegenovergestelde paren op een as.
Timken ISOCLASS tapered roller bearing 31330XM-90KM3: d 150 mm, D 320 mm, B 82 mm. High load capacity for long bearing life.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter150 mm
Buitendiameter320 mm
Breedte82 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht28,2 kg
Serie31330m
Kokerstaal
Totale breedte lager82 mm
NormISO 355
Statische basisbelasting, radiaal - C0r1200000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr862000 N
€ 4.457,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.393,14 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.