Kegellager Timken NA24776SW-90069, Buitendiameter: 107.95 mm | Binnendiameter: 38.1 mm | Breedte: 58.735 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:NA24776SW-90069
Rubix:03329001
EAN:0053893209487




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 38,1 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
Productdetails : TIMKEN NA 24776 SW-90069 KEGELLAGER ASSY
Tapered roller bearing set Timken
Timken NA24776SW-90069 kegellager-assy (double cup) met conische rolconstructie. Cone en cup zijn separabele delen en bedoeld voor montage in tegenovergestelde posities op een as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 38,1 mm |
| Buitendiameter | 107,95 mm |
| Breedte | 58,735 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 2,83 kg |
| Serie | 24700 |
| Totale breedte lager | 58,735 mm |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 19600 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.123,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.359,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen