Kegellager Timken 799-90134, Buitendiameter: 206.502 mm | Binnendiameter: 128.588 mm | Breedte: 107.95 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:799-90134
Rubix:03324921
EAN:0053893093178


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 128,588 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 206,502 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
Productdetails : TIMKEN 799-90134 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Timken kegellagerass'y 799-90134 is een conisch kegel- en cupconstructie (TRB) die typisch in tegengestelde paren op een as wordt gemonteerd voor betrouwbare radiale belastingsopname.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 107,95x206,502x206,502 mm |
| Logistiek gewicht | 12466 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 222,25x146,05x222,25 mm |
| Binnendiameter | 128,588 mm |
| Buitendiameter | 206,502 mm |
| Breedte | 107,95 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Serie | 799-90134 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.550,24 excl. BTW
/ stuk
€ 4.295,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen