Kegellager Timken 750A/742, Buitendiameter: 150.089 mm | Binnendiameter: 82.55 mm | Breedte: 44.45 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:750A/742
Rubix:03324755
EAN:0053893784953
TIMKEN 750A/742 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 750A/742 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellager eenrijig 750A/742 (TS) voor zware radiale en gecombineerde belastingen. Ontworpen voor langere levensduur door geoptimaliseerde interne geometrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter82,55 mm
Buitendiameter150,089 mm
Breedte44,45 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht3,3 kg
Serie745
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager44,45 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r417000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr377000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 400,70 excl. BTW
/ stuk
€ 484,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.