Kegellager Timken 799/792, Buitendiameter: 206.375 mm | Binnendiameter: 128.588 mm | Breedte: 47.625 mm

Timken kegelrollager 795

Zie technische informatie

Referenties

Timken:799/792
Rubix:03320968
EAN:0087796150003
TIMKEN 799/792 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 799/792 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een conusassemblage en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee hoofdzakelijk scheidbare delen: de binnenste ring en de buitenste ring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd. Deze conus moet worden aangeschaft met een bijpassende kom.

Sterke punten

Enkele conus. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de conus en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)47,625x167,168x167,168 mm
Logistiek gewicht3622 g
Afmeting verpakking (D x B x H)52,4256x197,0532x197,0532 mm
Binnendiameter128,588 mm
Buitendiameter206,375 mm
Breedte47,625 mm
Type lagerspelingcn
Serie795
Kokerstaal
€ 821,52 excl. BTW
/ stuk
€ 994,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.