Kegellager Timken M86649/M86610, Buitendiameter: 64.292 mm | Binnendiameter: 30.163 mm | Breedte: 21.433 mm

Kegellagers

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:M86649/M86610
Rubix:03385953
Fabrikant:100089067
EAN:0053893658902
TIMKEN M 86649/M 86610 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,433 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN M 86649/M 86610 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken is de erkende wereldleider in kegellagers met het grootste aanbod op de markt. Dit is het basistype en de meest gebruikte soort kegellager. Hij bestaat uit het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt doorgaans paarsgewijs ingebouwd. Tijdens de montage kunnen éénrijige lagers op de vereiste wijdte (eindspeling) of voorspanningsconditie worden "ingesteld" om de prestatie te optimaliseren.

Sterke punten

Eénrijige kegellagers hebben een positieve roluitlijning die voor echte rolbeweging zorgt en een "zitkracht" genereert die de rol tegen grote kegelrib duwt. Deze zitkracht voorkomt dat de rollen verschuiven en houdt ze positief uitgelijnd en op hun plaats tegen de grote kegelrib.

Toepassingen

Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)73x28x73 mm
Logistiek gewicht340 g
Afmeting verpakking (D x B x H)73x28x73 mm
Gewicht verpakking340 g
Binnendiameter30,163 mm
Buitendiameter64,292 mm
Breedte21,433 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,3 kg
Seriem86600
Kokerstaal
Totale breedte lager21,433 mm
NormISO
Statische basisbelasting, radiaal - C0r71700 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr60200 N
Aangepaste tariefcode84829900
€ 39,52 excl. BTW
/ stuk
€ 47,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.