Kegellager SKF 67391, Buitendiameter: 187.65 mm | Binnendiameter: 133.35 mm | Breedte: 47.77 mm

Radiaal kegellager, enkele rij - ABMA STD (voorvoegsel K-) en niet-standaard

Zie technische informatie

Referenties

SKF:67391
Rubix:03472240
Fabrikant:49175
EAN:7316576644634
SKF 67391 CONE

Technische samenvatting

Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter187,65 mm
Breedte47,77 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 67391 CONE


Sterke punten

- Hoog radiaal en axiaal draagvermogen
- Geschikt voor axiale belastingen in één richting
- Weinig wrijving en lange levensduur
- Scheidbare en uitwisselbare componenten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3140 g
Binnendiameter133,35 mm
Buitendiameter187,65 mm
Breedte47,77 mm
Type lagerspelingcn
Referentietoerental0 rpm
Grenstoerental0 rpm
Totale breedte lager46038 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r585000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr319000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84822000
€ 369,08 excl. BTW
/ stuk
€ 446,59 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen