Kegellager Timken HH221449NW-902A6, Buitendiameter: 260.35 mm | Binnendiameter: 101.6 mm | Breedte: 136.652 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:HH221449NW-902A6
Rubix:03326482
EAN:0053893033693


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 101,6 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 136,652 mm |
Productdetails : TIMKEN HH 221449 NW-902A6 KEGELLAGER ASSY
Timken tapered roller bearing set
Kegellager-assy Timken HH221449NW-902A6 voor toepassingen met hoge radiale belasting. Dubbele rij kegelrollen met gespecificeerde montage-afmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 101,6 mm |
| Buitendiameter | 260,35 mm |
| Breedte | 136,652 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 43 kg |
| Serie | hh221400 |
| Materiaal | staal |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 136,652 mm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 692000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 929000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20.000,26 excl. BTW
/ stuk
€ 24.200,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen