Kegellager Timken 3479/3420, Buitendiameter: 79.375 mm | Binnendiameter: 36.513 mm | Breedte: 29.771 mm

Kegellager

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Timken:3479/3420
Rubix:03322073
EAN:0053893881287
TIMKEN 3479/3420 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte29,771 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TIMKEN 3479/3420 KEGELLAGER EENRIJIG


This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager 3479/3420 (TS, éénrijig) voor zware radiale belasting. Afmetingen 36,513×79,375×29,37 mm en gewicht 0,7 kg; C0r 119000 N en Cr 105000 N.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter36,513 mm
Buitendiameter79,375 mm
Breedte29,771 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht0,7 kg
Serie3400
Kokerstaal
Totale breedte lager29,37 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r119000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr105000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 129,61 excl. BTW
/ stuk
€ 156,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.