Kegellager Timken 42687/42620, Buitendiameter: 127 mm | Binnendiameter: 76.2 mm | Breedte: 31 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:42687/42620
Rubix:03322778
EAN:0053893301426



Productdetails : TIMKEN 42687/42620 KEGELLAGER EENRIJIG
This is the most basic and most widely used type of tapered roller bearing. It consists of two main separable parts: the cone (inner ring) assembly and the cup (outer ring). It is typically mounted in opposing pairs on a shaft.
Timken kegellager eenrijig 42687/42620 met normale interne speling (CN[CN]). Ontworpen voor hoge radiale belastingen en stabiele werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 76,2 mm |
| Buitendiameter | 127 mm |
| Breedte | 31 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 1,48 kg |
| Serie | 42600 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 4000 rpm |
| Grenstoerental | 5000 rpm |
| Totale breedte lager | 30,163 mm |
| Norm | ABMA INCH PART NUMBERING SYSTEM |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 222000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 161000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84822000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 188,31 excl. BTW
/ stuk
€ 227,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen