Kegellager Timken 95925B, Buitendiameter: 234.95 mm | Binnendiameter: 127 mm | Breedte: 49.213 mm

Conische rollagerbeker

Zie technische informatie

Referenties

Timken:95925B
Rubix:03325646
Fabrikant:100030044
EAN:0053893453347
TIMKEN 95925 B CUP

Technische samenvatting

Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte49,213 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 95925 B CUP


Enkelrijige conische rollagers zijn het meest basale en meest gebruikte type en bestaan uit een kegelassemblage en een beker. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig 's werelds grootste variëteit in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type conisch rollager. Het bestaat uit twee hoofdonderdelen die van elkaar te scheiden zijn: de binnenringassemblage en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegengestelde paren op een as gemonteerd.
Deze beker (buitenring) dient te worden aangeschaft met een bijpassende kegel (binnenring/kooi/rollers).

Sterke punten

Enkele kegel. Eéndelige geperste stalen kooi houdt de rollers op de kegel en houdt ze gelijkmatig op afstand. Ook pinnentype kooien verkrijgbaar.

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en pignonconfiguraties; Transportrollen; Spindels van werktuigmachines; Aanhangerwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)49,213x245,958x245,958 mm
Logistiek gewicht4590 g
Afmeting verpakking (D x B x H)260,35x260,35x50,8 mm
Gewicht verpakking4590,4 g
Binnendiameter127 mm
Buitendiameter234,95 mm
Breedte49,213 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht11,1 kg
Serie95000
Statische basisbelasting, radiaal - C0r931000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr629000 N
€ 3.044,56 excl. BTW
/ stuk
€ 3.683,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.