Kegellager Timken 66187/66462, Buitendiameter: 117.475 mm | Binnendiameter: 47.625 mm | Breedte: 33.338 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:66187/66462
Rubix:03324189
TIMKEN 66187/66462 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte33,338 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 66187/66462 KEGELLAGER EENRIJIG


Timken tapered roller bearings
Timken kegellagerset 66187/66462 (eenrijig) met losse cone- en cup-onderdelen. Ontworpen voor hoge belastingen met stabiele geometrie en compacte bouwvorm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter47,625 mm
Buitendiameter117,475 mm
Breedte33,338 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht1,7 kg
Serie66000
Materiaalstaal
Kokerstaal
Totale breedte lager33,338 mm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r166000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr177000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 327,42 excl. BTW
/ stuk
€ 396,18 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.