Kegellager Timken 32968, Buitendiameter: 460 mm | Binnendiameter: 340 mm | Breedte: 57 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:32968
Rubix:03385534
Fabrikant:100206573
EAN:0053893982342
TIMKEN 32968 KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter340 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte57 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 32968 KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijige kegelrollagers zijn de meest basale en meest gebruikte lagers en bestaan uit een conus en een kom. Timken patenteerde het eerste exemplaar in 1898 en biedt vandaag de dag 's werelds grootste assortiment in inch- en metrische maten. Dit is het meest basale en meest gebruikte type kegelrollager. Het bestaat uit twee afzonderlijke hoofdonderdelen: de binnenring en de buitenring. Het wordt doorgaans in tegenover elkaar liggende paren op een as gemonteerd.

Sterke punten

Enkele kegel en kom. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en verdeelt ze gelijkmatig. Er zijn ook kooien met pennen verkrijgbaar

Toepassingen

Voorwielen van voertuigen; Differentieel- en rondselconfiguraties; Transportrollen; Spillen van werktuigmachines; Aanhangwagenwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)76x460x460 mm
Logistiek gewicht34700 g
Afmeting verpakking (D x B x H)156x562x524 mm
Gewicht verpakking34699,8 g
Binnendiameter340 mm
Buitendiameter460 mm
Breedte57 mm
Type lagerspelingcn
€ 7.465,67 excl. BTW
/ stuk
€ 9.033,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.