Kegellager Timken H715345-90032, Buitendiameter: 177.8 mm | Binnendiameter: 71.374 mm | Breedte: 98.298 mm
Kegellager
Zie technische informatieReferenties
Timken:H715345-90032
Rubix:03325996
EAN:0053893815848


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 71,374 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 98,298 mm |
Productdetails : TIMKEN H 715345-90032 KEGELLAGER ASSY
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Timken H715345-90032 is een kegelrollenlagereinheit met dubbele buitenring. De geïntegreerde uitvoering is bedoeld om installatie te vereenvoudigen en onderhoud te verminderen.
Sterke punten
Double cup and two single cones, with or without a spacer. When spacers are used, bearing is furnished as a preset, matched assembly. Cup features groove and lubrication holes in the OD. Spacers available with or without lubricant grooves and holes.
Toepassingen
Heavy-duty gear drives; Various industrial configurations
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 98,298x177,8x177,8 mm |
| Logistiek gewicht | 14549 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 184,15x107,95x184,15 mm |
| Binnendiameter | 71,374 mm |
| Buitendiameter | 177,8 mm |
| Breedte | 98,298 mm |
| Type lagerspeling | cn |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.022,15 excl. BTW
/ stuk
€ 7.286,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen