Kegellager FAG 30306-A>A, Buitendiameter: 72 mm | Binnendiameter: 30 mm | Breedte: 19 mm
Kegellager
Zie technische informatieZie documentenReferenties
FAG:30306-A>A
Rubix:03015606
Fabrikant:0956420480000
EAN:4054372931307

Documenten
Productdetails : FAG 30306 A KEGELLAGER EENRIJIG
Tapered roller bearings 303, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs
Tapered rollager 303, hoofdafmetingen volgens DIN ISO 355 / DIN 720, los, afgesteld of in paren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 72 mm |
| Breedte | 19 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,394 kg |
| Serie | 303 |
| Koker | staal |
| Referentietoerental | 7100 rpm |
| Grenstoerental | 11000 rpm |
| Totale breedte lager | 20,75 mm |
| Norm | DIN ISO 355/DIN 720 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 61000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 60000 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,18 excl. BTW
/ stuk
€ 40,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
