Kegellager Timken 598A/592A, Buitendiameter: 152.4 mm | Binnendiameter: 92.075 mm | Breedte: 36.322 mm

Kegellager

Zie technische informatie

Referenties

Timken:598A/592A
Rubix:03385676
EAN:0053893781198
TIMKEN 598 A/592 A KEGELLAGER EENRIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte36,322 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 598 A/592 A KEGELLAGER EENRIJIG


Enkelrijig Timken kegellager 598A/592A (TS). Power-dense constructie voor zwaardere belastingen, lagere wrijving en langere smeringslevensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter92,075 mm
Buitendiameter152,4 mm
Breedte36,322 mm
Type lagerspelingcn
Gewicht2,6 kg
Serie595
Kokerstaal
Referentietoerental2400 rpm
Grenstoerental3100 rpm
Totale breedte lager39,688 mm
NormABMA (INCH SYSTEM)
Statische basisbelasting, radiaal - C0r319000 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr216000 N
Aangepaste tariefcode84822000
€ 194,22 excl. BTW
/ stuk
€ 235,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.